Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Moderationstasche ecoAware 11123 gefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/575/a013575o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/575/a013575o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/099/a014099l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154008500
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     11123
EAN/GTIN:
     4013695064574
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Liebevoll gefertigte Moderatorentasche für Lehrer, Trainer, Professoren, Ausbilder etc. Durch einmaliges Ordnungssystem mit Klett-Elementen ist Ihr Zubehör sicher aufbewahrt + fest fixiert. Hochwertig gearbeitet aus dunkelblauem Filz, hergestellt aus 100 % recyceltem Polyester, das aus recycelten PET-Flaschen gewonnen wird: Nachhaltig - umweltfreundlich - verleiht wertvollen Rohstoffen ein zweites Leben. Inhalt: 250 Kommunikationskarten oval 190 x 110 mm, in 5 Farben sortiert, 250 Kommunikationskarten rechteckig, 200 x 100 mm, in 5 Farben sortiert, 250 Kommunikationskarten rund, Ø 100 mm, in 5 Farben sortiert, 10 Board- und Flipchart-Marker PRO (1 x rot, 1 x blau, 1 x grün, 1 x violett, 1 x hellblau, 1 x orange, 1 x gelb, 3 x schwarz), 400 Pinn-Nadel (in gelb, blau, rot, grün), 2 Klebestifte (je 20 g), 1 Klebefilm-Handabroller mit Klebefilmrolle (25 m x 19 mm), 1 Nadelkissen, 1 Papierschere (6 Zoll), 1 Teleskop-Zeigestab, 1 Cutter (Klingenbreite 9 mm), 800 Markierungspunkte, je 200 Stück (in gelb, blau, grün, rot).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ecoAware
Maße:
29 x 18 x 14,5 cm (B x H x T)
Anzahl der Teile:
1.900 Teile
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
5 Ordnungsboxen in 3 Größen mit Klettfunktion, Liftgurt, 2 Einschubtaschen mit Reißverschluss an der Außenseite, Karabinerhaken zum fixieren an Trolley
magnethaftend:
Nein
Tragegriff vorhanden:
Ja
Schultergurt vorhanden:
Ja
Material:
Polyester, 100 % recycelt
abwaschbar:
Nein
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstasche ecoAware
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,50*
€ 169,28*
€ 5,50*
ab € 130,05*
€ 169,29*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 135,99*
€ 177,32*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 134,02*
€ 178,13*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,01*
€ 178,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,32*
€ 211,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.