| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1112300 Herst.-Nr.: 11123 EAN/GTIN: 4013695064574 |
| |
|
| | |
| Moderationstasche Magnetoplan ecoAware 11123 rPET-Filz, für bis zu 12 Teilnehmer, über 1.900 Teile - Moderatorentasche ecoAware 11123 aus 100% recyceltem PET-Filz. Grund-Ausstattung mit über 1.900 Einzelteilen. Inhalt: 250 x Kommunikationskarten oval 19x11cm (5 Farben sortiert), 250 x Kommunikationskarten rechteckig 20x10cm (5 Farben sortiert), 250 x Kommunikationskarten rund 10cm Durchm. (5 Farben sortiert), 10 x Board- und Flipchartmarker PRO+ (je 1 x rot, blau, grün, violett, hellblau, orange, gelb und 3 x Schwarz), 400 x Pinn-Nadel in Gelb, Blau, Rot, Grün, 2 x Klebestifte (20 g), 1 x Klebefilm-Handabroller mit Klebeband (25mx19mm), 1 x Nadelkissen, 1 x Papierschere (6 Zoll), 1 x Teleskop-Zeigestab, 1 x Cutter Klingenbreite 9mm, 800 x Markierungspunkte je 200 Stück Gelb, Blau, Grün, Rot. Ausführung: für eine Befestigung am Trolley geeignet, 2 Tragegriffe, verstellbarer Schultergurt, 5 Ordnungsboxen in 3 Größen mit Klett und Liftgurt. Farbe: blau, Größe: 29x18x14,5cm (BxH xT). Umweltaspekte: Filz aus 100% recycelten PET-Flaschen gewonnen, plastikfreie Verpackung aus Wellpappe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Moderatorenkoffer Nachfüllset, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, magnetoplan moderationskoffer 1800 teile, filz pinnwand, magnetoplan filzpinnwand, Moderationstaschen, Moderationszubehör, Moderations-Zubehör, Moderatorentaschen, Moderieren, Moderatorenzubehör, Moderatoren-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,50* | € 169,28* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 130,05* | € 169,29* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 135,99* | € 177,32* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,02* | € 178,13* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,01* | € 178,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|