Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan Tragetasche Moderationstafel Dunkelblau Polyestergewebe 11123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R679372
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     11123
EAN/GTIN:
     4013695064574
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Liebevoll gefertigte Moderatorentasche für Lehrer, Trainer, Professoren, Ausbilder etc. Durch einmaliges Ordnungssystem mit Klett-Elementen ist Ihr Zubehör sicher aufbewahrt + fest fixiert. Die Moderatorentasche ecoAware ist hochwertig gearbeitet aus dunkelblauem Filz, hergestellt aus 100 % recyceltem Polyester, das aus recycelten PET-Flaschen gewonnen wird: Nachhaltig - umweltfreundlich - verleiht wertvollen Rohstoffen ein zweites Leben.

Inkl. 5 Ordnungsboxen in 3 Größen mit Klett-Funktion. Klett-Elemente an den Ordnungsboxen sowie an der Innenseite des Taschen-Deckels sorgen dafür, dass das Zubehör fest fixiert ist und nichts durcheinanderfliegt.
Inkl. Liftgurt, zum Rausheben aller Ordnungsboxen am Stück. So lassen sich diese auch auf den Tisch stellen und einzeln an die Teilnehmer aushändigen.
Inkl. 2 x Einschubtaschen mit Reißverschluss an den Außenseiten der Tasche. Für Zubehör bis 260 mm Breite wie z. B. Moderationskarten + kleine Moderationswolken, Papier, Cutter, Schere, Klebeband, Pinn-Nadeln, Stifte, Handy etc.
Inkl. 2 x Tragegriff. Inkl. verstellbarem Schultergurt mit Karabinerhaken (Breite: 40 mm). Flexibel auch an einem Trolley zu befestigen.
Features:
Aus 100 % recyceltem PET
Einmaliges Ordnungssystem
Umfangreiches Zubehör
Weitere Informationen:
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
Material:
Polyestergewebe
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Produkt-Art:
Tragetasche Moderationstafel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 129,50*
€ 169,28*
€ 5,50*
ab € 130,05*
€ 169,29*
€ 4,95*
ab € 135,99*
€ 177,32*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 134,02*
€ 178,13*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,01*
€ 178,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.