Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Bürofolien
>
Laminierfolie
>
Laminierrollen
>
Artikel
Foton 30 Ersatz-Laminierrolle, für Format A3 / A4, Folienstärke 75 µm.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-731149
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
4410026
EAN/GTIN:
5028252624503
Suchbegriffe:
Folien-Kassette
Folienkassette
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Foton 30 Ersatz-Laminierrolle, für Format A3 / A4, Folienstärke 75 µm.
Müheloser und effizienter Austausch der Laminierrolle. Die Foton-30-Sensoren erkennen automatisch die Foliendicke und passen die Einstellungen an. Die hochwertige Hochglanzoberfläche lässt Ihre Dokumente hell und intensiv erscheinen. Laminieren Sie mühelos große Poster, Schilder, Fotos, ungewöhnliche Formen und vieles mehr.
Zur Verwendung mit der nachfüllbaren Foton 30 Folienkassette, siehe auch unter Kombinationen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
hochglänzend
Für Format:
A3 / A4
Folienstärke:
75 µm
Höhe:
80 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
190 mm
Produkttyp:
Zubehör für Laminiergeräte
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Büro-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Großformat-Laminiermaschine
,
Heiß-Laminator
,
Heiß-Laminiergerät
,
Heiß-Laminiermaschine
,
Heißlaminator
,
Heißlaminiergerät
,
Heißlaminiermaschine
,
Folientasche
,
Laminier-Film
,
Laminier-Folien
,
Laminierfilm
,
Laminierfolie
,
Laminierfolien
,
Laminierfolientaschen
,
Laminierhüllen
,
Laminiertasche
,
Laminiertaschen
,
Lamminierhüllen
,
Laminier-Filmrollen
,
Laminier-Rollen
,
Laminierfilmrollen
,
Laminierfolienrollen
,
Laminierrollen
,
Rollen-Laminator
,
Rollen-Laminiergerät
,
Rollen-Laminiermaschine
,
Rollenlaminator
,
Rollenlaminiergerät
,
Rollenlaminiermaschine
,
heißlaminiergerät leitz a3
,
heiss laminiergerät
,
heißlaminator a3
,
GBC
,
731149 49
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 44,50*
€ 58,48*
Lager 467
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 45,34*
€ 59,66*
Lager 94QG7
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 45,28*
€ 59,85*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 45,66*
€ 62,18*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,84*
€ 71,93*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ersatz-Laminierrolle für nachfüllbare Folienkassette, 100 mic, 42,4 m, glasklar
GBC
4410027
ab € 45,07*
Sonstiges
Ersatz-Laminierrolle für nachfüllbare Folienkassette, 125 mic, 34,4 m, glasklar
GBC
4410028
ab € 44,38*
Sonstiges
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 100 mic, 42,4 m, glänzend, glasklar
GBC
4410024
ab € 56,78*
Sonstiges
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 125 mic, 34,4 m, glänzend, glasklar
GBC
4410025
ab € 52,42*
Sonstiges
Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30, 75 mic, 56,4 m, glänzend, glasklar
GBC
4410023
ab € 51,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen