Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobenständer, HxT 1700 x 400 mm, ohne Schirmhalter, Breite 1400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihengarderobenständer, HxT 1700 x 400 mm
Reihengarderobenständer, HxT 1700 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     103-743732
Herst.-Nr.:
     6754
EAN/GTIN:
     4044917227408
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
Reihengarderobenständer, HxT 1700 x 400 mm, ohne Schirmhalter, Breite 1400 mm.

Stabile Haken aus durchgefärbtem, zähelastischem Kunststoff. Wahlweise mit oder ohne Schirmhalter. Mobil und fahrbar durch Lenkrollen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Anzahl Mantelhaken:
52 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium, eloxiert
Gestellfarbe:
silber
Höhe:
1700 mm
Tiefe:
400 mm
Schirmhalter:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe Lenkrollen, kerkmann garderobenwagen, garderobenwagen, reihengarderobenständer b1400mm, 743732 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenbügel, Garderobenständer, Garderobensystem, Garderobensysteme, Kleiderständer, Regenschirmständer, Reihengarderoben, Rollgarderobe, Rollgarderoben, Rollkleiderständer, Schirmständer
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
17
Frei Haus
ab € 421,32*
€ 479,38*
Lager 103
31
Frei Haus
ab € 420,45*
€ 486,65*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,34*
€ 488,31*
€ 5,50*
ab € 426,30*
€ 488,59*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,62*
€ 499,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,65*
€ 579,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,71*
€ 561,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 466,99*
€ 555,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,19*
€ 551,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,67*
€ 525,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,45*
€ 500,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39676985
ab € 36,32*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.