Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobe,fahrbar,HxBxT 1700x1400x400mm,14 Hut-/52 Mantelhaken,4 Lenkrollen,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
530300
530300
530300
530300
Artikel-Nr.:
     711-530300
Herst.-Nr.:
     31675485
EAN/GTIN:
     4044917227408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
Fahrbare Reihengarderobe
  • Höhe x Breite x Tiefe 1700 x 1400 x 400 mm
  • 14 Hut- und 52 Mantelhaken
  • Mit 4 Lenkrollen
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Aus Aluminium
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobe, Garderobenleiste, Reihengarderobe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Wandgarderobe, Personal-Garderobe, Garderobensystem, Sozialraumumfeld, Konfektionsständer

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Reihengarderobe
Aufstellung/Montage:
Boden
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
1700 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
400 mm
Garderobe Ausstattung:
14 Hut- und 52 Mantelhaken
Mantelhaken Anzahl:
52 Stück
Huthaken Anzahl:
14 Stück
Hutablage:
nein
Schirmständer:
nein
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Aluminium
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
8.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe Lenkrollen, kerkmann garderobenwagen, garderobenwagen, reihengarderobenständer b1400mm, Garderobe, Garderobenleiste, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Wandgarderobe, Personal-Garderobe, Garderobensystem, Sozialraumumfeld, Konfektionsständer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
Frei Haus
ab € 418,71*
€ 481,05*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,83*
€ 481,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,53*
€ 482,79*
€ 5,50*
ab € 424,16*
€ 483,08*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 457,42*
€ 483,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,34*
€ 575,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,42*
€ 544,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39676985
ab € 39,91*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.