Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLine Schaumspender für Toilettensitzreiniger, Füllmenge 0,6 l, Kunststoff, weiß, tropffrei.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PureLine Schaumspender für Toilettensitzreiniger
PureLine Schaumspender für Toilettensitzreiniger
PureLine Schaumspender für Toilettensitzreiniger
Artikel-Nr.:
     103-770374
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     1700382
EAN/GTIN:
     4049657027554
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
PureLine Schaumspender für Toilettensitzreiniger, Füllmenge 0,6 l, Kunststoff, weiß, tropffrei.

Einhand-Bedienung per Push-System. Tropffreie Ausgabe. Intuitives Nachfüllen - einfacher Austausch der Flasche.

System: Ein manuell zu bedienender Spender für Desinfektionsschaum zur Reinigung der Toilettenbrille. Der Spender lässt sich per Push-System einhändig bedienen. Beidseitige Füllstandsanzeige und intuitives Nachfüllen ermöglichen dem Servicepersonal einfaches Wechseln der wiederverschließbaren Desinfektionsmittelflasche. Eine tropffreie Ausgabe rundet die benutzerfreundliche Bedienung ab. Eine Desinfektionsmittelflasche mit der Befüllung ergibt ca. 2000 Portionen (0,3 ml in der Standardeinstellung). Das Gehäuse besteht aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss sowie abgerundeten Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Lieferumfang: 1 Spender, 1 Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel) Montage: Bohrmontage, ca. 90 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante
Weitere Informationen:
Inhalt:
0.6 Liter
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
296 mm
Breite:
123 mm
Tiefe:
126 mm
Gehäusematerial:
schlagfester Kunststoff
Ausführung:
touch
Verschlussart:
Schloss
Eigenschaft:
verschließbar
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionsspray, Sprühdesinfektion, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettendesinfektion, Toilettensitzreiniger, seifencremespender cws, cremeseifenspender, seifenschaumspender kunststoff, CWS, 770374 49, Corona, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienereiniger, Hygienereinigungsmittel, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
120
Frei Haus
ab € 79,38*
€ 112,21*
€ 4,95*
ab € 98,74*
€ 125,80*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,67*
€ 128,22*
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 115,25*
€ 146,27*
€ 4,95*
ab € 117,79*
€ 149,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.