Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-HD0382 Herst.-Nr.: 1700382 EAN/GTIN: 4049657027554 |
| | |
|
| | |
| CWS Toilettensitzreinger PureLine Seatcleaner mit Druckknopf, Schmutz und Bakterien einfach wegwischen CWS Toilettensitzreiniger PureLine SeatcleanerDer CWS Toilettensitzreiniger PureLine Seatcleaner bringt ein elegantes Design und bietet die schnelle Lösung für saubere Sitze: Schmutz und Bakterien einfach wegwischen. Ein Knopfdruck verteilt das Reinigungsliquid als Spray auf einem Blatt Toilettenpapier. Damit wird der Sitz gesäubert und desinfiziert. Der Reiniger verflüchtigt sich rasch. Der Sitz kann sofort benutzt werden. - Toilettensitzreinger
- wirksam gegen Viren und Bakterien
- beseitigt Keime in nur einem Wisch
- ergonomischer Armhebel
- Füllstandsanzeige auf beiden Seiten
- nachfüllbar mit 600 ml Nachfüllflschen (2000 Portionen)
- mit Reservetank (weitere 626 Portionen)
- Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff
- standartmäßig mit weißem Panel ausgestattet
- Maße (BxHxT): 12,3 x 29,6 x 12,6 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 12,3 | Höhe [cm]: | 29,6 | Tiefe [cm]: | 12,6 | Produktart: | Toilettensitzreinigungsspender | Produktkategorie: | Spender | Farbe: | weiß | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Dosierart: | Armhebel | Lieferung inkl.: | Montagematerial | Montageort: | Wand | Produktserie: | PureLine | Material: | Kunststoff | B × H × T [cm]: | 12,3 × 29,6 × 12,6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionsspray, Sprühdesinfektion, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettendesinfektion, Toilettensitzreiniger, seifencremespender cws, cremeseifenspender, seifenschaumspender kunststoff, CWS |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,27* | € 112,47* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 98,62* | € 125,78* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,55* | € 128,17* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,47* | € 146,29* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 118,45* | € 149,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|