Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank Classic PLUS, 2 Abteile, lichtgrau / grau, B 600 mm, 8 Fächer, mit Bodengleitern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schließfachschrank Classic PLUS
Schließfachschrank Classic PLUS
Schließfachschrank Classic PLUS
Artikel-Nr.:
     103-797279
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080000-204|S10007
EAN/GTIN:
     4067521350515
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfachschrank Classic PLUS, 2 Abteile, lichtgrau / grau, B 600 mm, 8 Fächer, mit Bodengleitern.

Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit. Praktische Fächerschränke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit. Durch Füße, Sockel und Bodengleiter individualisierbar. Ideal in Lager, Werkstätten, Sportvereinen, öffentlichen Einrichtungen u.v.m.

Der Schließfachschrank Classic PLUS überzeugt durch seinen robusten Korpus und seine vielseitigen Ausstattungsmöglichkeiten. Gefertigt aus einer stabilen Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung bietet der Schrank eine herausragende UV- und Korrosionsbeständigkeit. Dank der Soft-Anschlag-Türen und den geschlossenen Seitenprofilen ist der Schrank besonders stabil und leise im Gebrauch. Die Türaufhängung ist in stabilen Drehbolzen auf der rechten Seite angebracht. Mit geräumigen Fächern bietet der Schließfachschrank eine durchdachte Aufbewahrungslösung für unterschiedlichste Gegenstände. Dadurch ist er bestens für Umkleiden oder Sozialräume in Schulen und Universitäten, öffentlichen Einrichtungen wie Schwimmbädern aber auch für Industrie- und Fertigungsbetriebe geeignet. Sollten Sie in unserem Standardsortiment nicht fündig werden, wenden Sie sich an unseren Kundenservice und wir helfen Ihnen, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Alternativen zu finden. Dieses Produkt wird auftragsbezogen hergestellt und ist daher vom Rückgaberecht ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Verschlussart:
Zylinderschloss
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
8 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, fächerschrank c+p, schließfachschrank, C+P, 797279 49, Schließfachschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 339,66*
€ 431,75*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,04*
€ 465,12*
51 Tage
18
Frei Haus
ab € 404,90*
€ 481,09*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 395,45*
€ 484,07*
Lager 103
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 985,99*
€ 1.139,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,38*
€ 1.355,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,91*
€ 1.331,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.107,71*
€ 1.318,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,01*
€ 1.278,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,44*
€ 1.235,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,99*
€ 1.173,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000605|S10000
ab € 42,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000605|S10001
ab € 41,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 146,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 11,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10001
ab € 56,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10000
ab € 56,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10002
ab € 57,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 2,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.