Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Safety Stance, gelocht, LxB 1020 x 660 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Safety Stance
Anti-Ermüdungsmatte Safety Stance
Anti-Ermüdungsmatte Safety Stance
Anti-Ermüdungsmatte Safety Stance
Anti-Ermüdungsmatte Safety Stance
Artikel-Nr.:
     103-969493
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     549S2640OB
EAN/GTIN:
     0662641658141
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Safety Stance, gelocht, LxB 1020 x 660 mm.

Für trockene, nasse, ölige Industriebereiche, Vielschichtbetrieb. Rutschfest R10 nach DIN 51130 und BG Rule BGR 181. Silikonfrei - dadurch geeignet für Lackierereien.

Aus 100% Nitrilgummi. Drei abgeschrägte Sicherheitskanten in Orange. Temperaturbeständig von -20 °C bis 150 °C. Die gelochte Oberfläche sorgt für trockene, saubere Arbeitsbereiche. Mattenhöhe ca. 22 mm. Gewicht ca. 13 kg/m².

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
660 mm
Höhe:
22 mm
Material:
Nitrilgummi
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +150 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
1020 mm
Gewicht:
8.8 kg
Flächengewicht:
13 kg/m²
Ausführung:
gelocht
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti ermüdungsmatte, NOTRAX, 969493 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Drainage-Matte, Drainage-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Nitrilgummi-Matte, Nitrilgummi-Matten, Ölresistente Matte, Ölresistente Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,48*
€ 115,96*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,68*
€ 116,53*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 98,01*
€ 120,03*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,87*
€ 123,84*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 101,76*
€ 125,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,38*
Zubehör
Justrite Safety Group
551M0003OR
ab € 13,82*
Zubehör
Justrite Safety Group
551M0005OR
ab € 20,52*
Zubehör
Justrite
551M0003YL
ab € 11,34*
Zubehör
Justrite
551M0003BL
ab € 11,34*
Zubehör
Justrite
551F0003YL
ab € 11,34*
Zubehör
Justrite
551F0003BL
ab € 10,75*
Zubehör
Justrite
162180
ab € 36,24*
Zubehör
Justrite
162179
ab € 23,69*
Zubehör
Justrite
162178
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.