Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel, Profi-Ausführung, 15 Schienen, 1 Ablagefach.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planungstafel
Planungstafel
Planungstafel
Planungstafel
Artikel-Nr.:
     103-970536
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00116-KK
EAN/GTIN:
     4052301115033
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Planungstafel, Profi-Ausführung, 15 Schienen, 1 Ablagefach.

Für eine perfekte Organisation und Planung. Übersichtliche Anordnung Ihrer Auftragstaschen oder Dokumente - auf einen Blick. Schmutzabweisende und pflegeleichte Oberfläche.

Übersichtliche Anordnung Ihrer Auftragstaschen oder Dokumente - auf einen Blick. Hochwertige, robuste, pflegeleichte Ausführung aus Polypropylen. Zur perfekten Organisation und Planung für Personaleinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fuhrpark, Reparaturdienste usw. Sie vermeiden Stand- und Wartezeiten und optimieren Ihren Kundenservice. Einstecktiefe 210 mm, Sichtrand 96 mm. Tiefe 78 mm. Individuell beschriftbar. Große Aufnahmekapazität von Auftragstaschen oder Belegen. Das integrierte Ablagefach nimmt die nicht benötigten Auftragstaschen bequem auf.
Weitere Informationen:
Breite:
1580 mm
Höhe:
1757 mm
Tiefe:
78 mm
Anzahl Fächer:
15 Stück
Weitere Suchbegriffe: Skalenleisten, Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Streifenstecktafel-Markierungsstreifen, Streifenstecktafel-Planungsstreifen, Streifenstecktafel-Terminstreifen, eichner auftragsplaner, dokumenten sortiertafel, EICHNER, 970536 49, Dokumentensortiertafeln, Kartensortiertafeln, Organisationstafel, Organisationstafeln, Organizer, Plantafeln, Planungstafeln, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Sortiertafeln, Tagesplaner, Wochenplaner
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,41*
€ 472,99*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,42*
€ 473,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,72*
€ 474,98*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,76*
€ 486,27*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,44*
€ 545,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,95*
€ 649,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,55*
€ 607,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 505,44*
€ 601,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,38*
€ 597,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,44*
€ 594,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 31,68*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 31,57*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 3,19*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.