| |
|
| Artikel-Nr.: 103-970540 Herst.-Nr.: 9015-00285 EAN/GTIN: 4052301110007 |
| |
|
| | |
| Auftragstasche, DIN A4, VE 10 Stk, blau.
Geschützte und sichere Aufbewahrung Ihrer Dokumente und Arbeitspapiere. Extrarobuste Ausführung.
Auftragstaschen zum Schutz Ihrer Arbeitspapiere bis Format DIN A4. Kunststoffummantelte, stabile Grundplatte, hochfeste Klarsichtfolie mit Klettverschluss. Verpackungseinheit 10 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Material: | Kunststoff | Papierformat: | DIN A4 | Produkttyp: | Auftrags-/Hängetaschen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, kartensortiertafel din a4, dokumenten sortiertafel, schreibmappe a4, EICHNER, 970540 49, Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,13* | € 4,25* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,17* | € 4,28* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 3,19* | € 4,34* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,11* | € 4,35* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 36,32* | € 48,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,632* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|