Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter 2604, Auffangvolumen 100 l, 13 - 15 Blatt, Sicherheitsstufe P-5.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 809
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-970546
Hersteller:
Krug & Priester
Herst.-Nr.:
26041111
EAN/GTIN:
4019364601217
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter 2604, Auffangvolumen 100 l, 13 - 15 Blatt, Sicherheitsstufe P-5.
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System) - Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe, Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus), Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter, elektronische Türsicherung über Magnetschalter, zweifache Motorsicherung, automatische Netztrennung nach 15 Minuten Standby-Modus. Mit besonders leistungsstarkem 640-Watt-Motor für Dauerbetrieb und patentierter ECC-Kapazitätsanzeige - Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Schredderns. EASY-SWITCH-Mehrfunktionsschalter mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole, Start/Stopp-Automatik per Lichtschranke. Vollstahl-Messerwellen mit langer Lebensdauer. Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff können mit oder ohne Einwegplastiksäcke verwendet werden. Energiesparender Antrieb. Holzunterschränke mit Lenkrollen. Zentraler Datenschutz, z.B. neben dem Kopiergerät.
SPS macht diese Aktenvernichter zu den wohl sichersten der Welt! Ausgestattet mit allen Automatikfunktionen, bedienfreundlich durch das innovative Schaltelement EASY-SWITCH. Mit besonders leistungsstarkem 640-Watt-Motor für Dauerbetrieb und patentierter ECC-Kapazitätsanzeige. Mit patentiertem ECC (Electronic Capacity Control) - Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Schredderns.
Lebenslange Garantie auf die Messerwellen (bestimmungsgemäßer Gebrauch vorausgesetzt).
Leistungsfähigere Geräte und höhere Sicherheitsstufen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf), 3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-5, T-5, E-4
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
15 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
2x15 mm
Auffangvolumen:
100 Liter
Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Arbeitsbreite:
260 mm
Höhe:
926 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Büro-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
,
Großbüro Shredder
,
Großmengen Shredder
,
Großmengen-Aktenvernichter
,
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5
,
großmengen shredder
,
großmengen shredder p-5
,
IDEAL
,
970546 49
,
Aktenshredder
,
Datenschredder
,
Datenshredder
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Reißwolf
,
Reißwölfe
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 895,12*
€ 933,93*
Lager 103
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 872,05*
€ 933,94*
Lager 809
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 893,11*
€ 934,99*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 917,61*
€ 969,79*
Lager 4445
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 938,76*
€ 977,22*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,94*
€ 1.111,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,38*
€ 1.091,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 908,20*
€ 1.080,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,08*
€ 1.069,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,16*
€ 1.055,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,05*
€ 1.037,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal 9000631 Aktenvernichter-Zubehör Schmierstoffblätter 18 Stück(e)
IDEAL
9000631
ab € 12,90*
Zubehör
IDEAL Schredderabfallbehälter (Packung mit 50)
Krug & Priester
9000037
ab € 46,53*
Zubehör
Aktenvernichter-Öl, Inhalt 200ml, Behälterform Flasche, Packungsart und Inhalt
Krug & Priester
9000611
ab € 5,52*
Zubehör
Ideal Office 9000621 Aktenvernichteröl 1 l
Ideal Office
9000621
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen