Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Aktenvernichter 2604 CC 26041111 Partikel 2x15mm cool grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760633280
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     26041111
EAN/GTIN:
     4019364601217
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
"SPS"-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement "EASY_SWITCH" mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung. ZERO ENERGY Standby-Modus: Automatische, komplette Netztrennung nach 15 Minuten. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. "ECC" - Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Robustes, geschlossenes Getriebe mit "Twin-Antriebs-System". Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff. Markenqualität "Made in Germany".
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
2604 CC
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter 2604 CC
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Sicherheitsstufe:
P-5
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
49,5 x 92,6 x 47 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
100 mm/s
Schnittbreite:
2 mm
Partikellänge:
15 mm
Eingabebreite:
260 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
17 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
15 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
640 W
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
52 dB
Auffangvolumen:
100 l
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
48 kg
Made in Germany:
Ja
Farbe:
cool grey
Weitere Suchbegriffe: Großbüro Aktenvernichter, Großbüro Shredder, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, krug und priester aktenvernichter, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 818,81*
€ 851,05*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 870,68*
€ 929,22*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 894,59*
€ 930,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 914,96*
€ 964,84*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 979,20*
€ 1.019,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,02*
€ 1.212,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,86*
€ 1.208,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,16*
€ 1.193,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,82*
€ 1.180,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,20*
€ 1.165,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,68*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 47,70*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,55*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.