Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Abfallsäcke, LDPE, 70 l, 40 µm, BxH 575 x 1000 mm, VE 250 Stk, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Standard-Abfallsäcke, LDPE, 70 l
Standard-Abfallsäcke, LDPE, 70 l
Standard-Abfallsäcke, LDPE, 70 l
Artikel-Nr.:
     103-985132
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     13704
EAN/GTIN:
     4001553137041
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Standard-Abfallsäcke, LDPE, 70 l, 40 µm, BxH 575 x 1000 mm, VE 250 Stk, gelb.

Umweltfreundlich - aus Recycling-PE/Prozessabfällen hergestellt. Hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit - für schweren, spitzen und scharfkantigen Abfall geeignet. Materialstärke 40 µm.

PREMIUM-Müllsäcke werden aus ausgewähltem Recyclinggranulat hergestellt. Modernste Fertigungsmethoden gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität - dafür steht das geschützte Warenzeichen PREMIUM. Die Abfallsäcke aus LDPE sind außergewöhnlich durchstoß- und reißfest. So werden unsere PREMIUM-Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht. Entsorgung von Wertstoffen, hausmüllähnlichen Abfällen, gemischtem Abfall mit Nassanteil, Speiseresten bei Öffentlichkeitsverkehr sowie Abfällen in medizinischen Einrichtungen. Verpackungseinheit 10 Rollen à 25 Stück.

Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei.

Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an.
Weitere Informationen:
Volumen:
70 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
40 µm
Farbe:
gelb
Breite:
575 mm
Höhe:
1000 mm
Produkttyp:
Standard-Abfallsäcke
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallsack 70l gelb, abfall säcke, abfall-säcke gelb, 985132 49, Abfallsäcke, Abfalltüte, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllsack, Mülltüte, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastikbeutel, Plastiksack, Sack, Säcke
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,21*
€ 7,49*
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 7,51*
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 7,51*
2 Tage
20
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,73*
€ 8,17*
Lager 103
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 41,02*
€ 56,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,10*
€ 66,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,09*
€ 64,37
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 53,55*
€ 63,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,95*
€ 61,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,73*
€ 60,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,30*
€ 58,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,02*
€ 48,81
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,16408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
13730
ab € 4,65*
Ähnlich
Emil Deiss
13707
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.