Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer, Hakenkrone drehbar, Ø 500 mm, Höhe 1750 mm, mit Schirmständer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer
Garderobenständer
Garderobenständer
Artikel-Nr.:
     103-986567
Herst.-Nr.:
     6903
EAN/GTIN:
     4044917395909
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Garderobenständer, Hakenkrone drehbar, Ø 500 mm, Höhe 1750 mm, mit Schirmständer.

Stilvolle Standgarderobe in Alusilber. Absolut standfest durch großen Fuß.

Drehbare Hakenkrone mit 2 x 5 Hut- bzw. Mantelhaken. Standfester, schwerer Fuß. Schirmhalter mit integrierter Tropfmulde.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Anzahl Mantelhaken:
5 Stück
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Höhe:
1750 mm
Durchmesser max.:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Schirmhalter:
mit
Schirmhaltermaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Schirmhalterfarbe:
alusilber
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
3
Frei Haus
ab € 159,44*
€ 198,59*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,35*
€ 199,21*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,56*
€ 200,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,79*
€ 204,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,80*
€ 209,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,59*
€ 236,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,26*
€ 210,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.