Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer H.1800mm m.Schirmhalter alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer
Garderobenständer
Garderobenständer
Artikel-Nr.:
     1498-3900284310
Herst.-Nr.:
     30690314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
5-armig aus Stahl · stabile Säule · schwerer standsicherer Fuß und voll drehbare Hakenkrone, pulverbeschichtet in alusilber · mit Schirmring und Tropfwassermulde · Ø 550 x H 1800 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ø: 550mm
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
Höhe:
1800 mm
Hut-/Mantelhaken:
5 Hut-/5 Mantelhaken
Schirmhalter:
mit
Marke:
KERKMANN
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 159,44*
€ 198,59*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,35*
€ 199,21*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,56*
€ 200,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,79*
€ 204,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,80*
€ 209,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,39*
€ 215,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.