Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.20.123.023/0000 Kontaktelement 1 Schließer tastend 250V 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RAFI
RAFI
Artikel-Nr.:
     1039H-94090597407944
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.123.023/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
RAFI 1.20.123.023/0000 Kontaktelement 1 Schließer tastend 250V 10St.

Industrieverpackung mit 10 Stück

  • Kategorie: Kontaktelement
  • Anschluss: Flachstecker 2.8 mm
  • Funktionen: tastend
  • Kontaktart: 1 Schließer
  • Schaltspannung: 250 V
  • Schaltstrom (max.): 6 A
  • Min. Temperatur: -25 °C
  • Max. Temperatur: +70 °C
  • Montageart: Frontbefestigung
  • Inhalt: 10 St.
  • Temperaturbereich: -25 - +70 °C
  • Produkt-Art: Kontaktelement
  • Typ: 1.20.123.023/0000
  • Verpackungsart (Detail): Polybag
  • Industrieverpackung: Ja
  • Hersteller-Nr.: 1.20.123.023/0000
  • EAN: - - - - - - - - -

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,82*
€ 8,78*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,02*
€ 8,79*
4 Tage
480
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,198*
€ 10,586*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,97*
€ 17,20*
Lager 1039
48
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 111,99*
€ 140,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,39*
€ 167,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 137,05*
€ 163,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,87*
€ 156,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 125,86*
€ 149,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 123,92*
€ 147,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 111,99*
€ 133,27
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 11,199* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.