Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastschaltelement 1 Schliesser (NO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13559111
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.123.023/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Tastschaltelement, Typ=1.20.123.023/0000, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom=1.5 A, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Geeignet für=RAFIX 16 Series Switch, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
34 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,69*
€ 8,53*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,87*
€ 8,55*
3 Tage
480
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,208*
€ 10,576*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,99*
€ 17,19*
7 Tage
48
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,76*
€ 140,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.