Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.20.123.023/0000 Schaltelement 1 Schließer tastend 250V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V303243
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.123.023/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
34.4 mm
Länge:
22.2 mm
Breite:
22.2 mm
Einbautiefe:
44.7 mm
Typ:
1.20.123.023/0000
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltspannung:
250 V
Funktionen:
tastend
Kontaktmaterial:
Silber
Produkt-Art:
Schaltelement
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,82*
€ 8,78*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,02*
€ 8,79*
4 Tage
480
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,198*
€ 10,586*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,97*
€ 17,20*
7 Tage
48
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 111,99*
€ 140,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.