Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 111877 Wasser Ablaufschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xavax
Xavax
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003674
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     111877
EAN/GTIN:
     4047443388186
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Xavax 111877 Wasser Ablaufschlauch

Länge 1,5 m
27 mm Durchmesser
Gummimanschetten an den Enden

Farbe: grau
Länge (Tiefe): 1.5 m
Herstellerfarbe: Grau
Produkt-Art: Wasser Ablaufschlauch
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 27 mm
Kategorie: Wasser Ablaufschlauch
Hersteller-Nr.: 111877
EAN: 4047443388186
Leuchtdauer: 100 % - 2 h, 50 % - 4 h, 25 % - 8 h
Abstrahlwinkel 120 °

Lieferumfang: Ablaufschlauch.

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 6,56*
€ 8,77*
1
€ 5,00*
ab € 6,54*
€ 8,94*
1
€ 4,00*
ab € 6,55*
€ 8,96*
2 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 6,55*
€ 9,00*
1
€ 3,90*
ab € 7,42*
€ 10,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111876
ab € 10,80*
Ähnlich
xavax
00110956
ab € 8,29*
Ähnlich
xavax
00220747
ab € 12,39*
Ähnlich
xavax
00110962
ab € 6,61*
Ähnlich
xavax
00110963
ab € 7,89*
Ähnlich
xavax
00220743
ab € 16,25*
Ähnlich
xavax
00110967
ab € 8,66*
Ähnlich
xavax
00110952
ab € 5,77*
Ähnlich
xavax
00110953
ab € 6,80*
Ähnlich
xavax
00110954
ab € 8,03*
Ähnlich
xavax
00111834
ab € 8,41*
Ähnlich
xavax
00111835
ab € 10,95*
Ähnlich
xavax
00220742
ab € 15,28*
Ähnlich
xavax
00111393
ab € 11,76*
Ähnlich
xavax
00111890
ab € 13,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.