Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa hukk Toilettenpapierhalter Klebstoff Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004589
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40247-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447586
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Tesa hukk Toilettenpapierhalter Klebstoff Metall

Inkl. Klebelösung

Wenn es ein Badaccessoire gibt, auf das man im Bad nicht verzichten sollte, ist es ein Toilettenpapierhalter. Der sollte nicht nur funktional, sondern auch schick sein. Diese Anforderungen erfüllt der tesa® hukk Toilettenpapierhalter eindrucksvoll. Dank der patentierten Befestigungstechnologie lässt er sich ohne Bohren anbringen. Ihre Fliesen werden nicht beschädigt, da auch das Ablösen jederzeit einfach möglich ist. Nach 12 Stunden erreicht die Klebmasse ihre volle Haltekraft. Mit einem neuen Adapter (BK20) können Sie den Halter sogar wiederverwenden.

Herstellerfarbe: Chrom (glänzend)
Montageart: Klebstoff
Höhe: 70 mm
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 130 mm
Produkt-Art: Toilettenpapierhalter
Kategorie: Toilettenpapierhalter
Material: Metall
Breite: 140 mm
Hersteller-Nr.: 40247-00000-00
EAN: 4042448447586
Bruttogewicht: 0.651 kg
Farbe: schwarz/weiß
gefüllt: ja
Marke: Tesa
Material: Kunststoff
max. Breite des Klebebandes: 19 mm
max. Länge des Klebebandes: 33 m
nachfüllbar: ja

Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter, 4042448447586, tesa, 40247-00000-00, hukk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 24,00*
€ 32,63*
€ 4,00*
ab € 26,37*
€ 37,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,41*
€ 37,23*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 60,21*
€ 78,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40254-00000
ab € 19,76*
Ähnlich
tesa
40256-00000
ab € 19,79*
Ähnlich
tesa
40255-00000
ab € 32,93*
Ähnlich
tesa
40250-00000-00
ab € 11,54*
Ähnlich
tesa
40251-00000-00
ab € 12,34*
Ähnlich
tesa
40249-00000-00
ab € 31,42*
Ähnlich
tesa
40252-00000-00
ab € 28,79*
Ähnlich
tesa
40253-00000-00
ab € 38,75*
Ähnlich
tesa
40248-00000-00
ab € 29,62*
Ähnlich
tesa
40246-00000-00
ab € 17,44*
Ähnlich
tesa
40257-00000
ab € 19,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.