Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa hukk Handtuchstange Klebstoff Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa
tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004708
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40253-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447647
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
tesa hukk Handtuchstange Klebstoff Metall

Inkl. Klebelösung

Am doppelten tesa® hukk Handtuchhalter ist Platz für mindestens zwei große Badetücher. Obwohl der Halter angeklebt statt angeschraubt wird, sitzt er angesichts einer beeindruckenden Haltekraft sicher an der Wand. Da er sich jederzeit wieder ablösen lässt, verursachen Sie keine Schäden am Untergrund. Der doppelte Handtuchhalter glänzt jedoch nicht nur wegen der einfachen Montage, sondern auch mit einem modernen Design, das jedes Bad bereichert. Mit einem neuen Befestigungsadapter (BK20-2) können Sie den Handtuchhalter problemlos wiederverwenden und neu positionieren.

Kategorie: Handtuchstange
Herstellerfarbe: Chrom (glänzend)
Montageart: Klebstoff
Material: Metall
Breite: 160 mm
Höhe: 50 mm
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 700 mm
Produkt-Art: Handtuchstange
Hersteller-Nr.: 40253-00000-00
EAN: 4042448447647
max. Betriebsdruck: 6 bar

Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, badetuchhalter, 4042448447647, tesa, 40253-00000-00, hukk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 38,75*
€ 51,20*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 44,40*
€ 58,49*
€ 4,00*
ab € 43,01*
€ 58,49*
€ 3,50*
ab € 62,70*
€ 80,36*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 97,24*
€ 121,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40254-00000
ab € 19,76*
Ähnlich
tesa
40256-00000
ab € 19,79*
Ähnlich
tesa
40255-00000
ab € 32,93*
Ähnlich
tesa
40250-00000-00
ab € 11,54*
Ähnlich
tesa
40251-00000-00
ab € 12,34*
Ähnlich
tesa
40249-00000-00
ab € 31,42*
Ähnlich
tesa
40252-00000-00
ab € 28,79*
Ähnlich
tesa
40248-00000-00
ab € 29,62*
Ähnlich
tesa
40246-00000-00
ab € 17,44*
Ähnlich
tesa
40247-00000-00
ab € 24,00*
Ähnlich
tesa
40257-00000
ab € 19,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.