Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa hukk Handtuchhalter schwenkbar Klebstoff Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004593
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40249-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447609
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchauszug 2-armig
Tesa hukk Handtuchhalter schwenkbar Klebstoff Metall

Inkl. Klebelösung

Der tesa® hukk Handtuchhalter wird mit Hilfe einer starken Klebelösung an der Wand befestigt. Da Sie nicht bohren und sich der Halter jederzeit ablösen lässt, bleibt Ihre Wand unbeschädigt. Für die Wandmontage füllen Sie den Befestigungsadapter mit der Klebmasse und lassen diese trocknen. Der Kontrast von eckigen und runden Formen sowie die leicht glänzende Oberfläche sorgen für eine angenehm moderne Optik, die in jedes Bad passt. Der Halter bietet Platz für zwei Handtücher - oder mehr. Mit einem neuen Adapter (BK20) können Sie den Handtuchhalter wiederverwenden.

Kategorie: Handtuchhalter
Herstellerfarbe: Chrom (glänzend)
Besonderheiten: schwenkbar
Montageart: Klebstoff
Material: Metall
Breite: 50 mm
Höhe: 85 mm
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 485 mm
Produkt-Art: Handtuchhalter
Hersteller-Nr.: 40249-00000-00
EAN: 4042448447609
Bruttogewicht: 0.651 kg
Farbe: schwarz/weiß
gefüllt: ja
Marke: Tesa
Material: Kunststoff
max. Breite des Klebebandes: 19 mm
max. Länge des Klebebandes: 33 m
nachfüllbar: ja

Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, tesa handtuchhalter, 4042448447609, tesa, 40249-00000-00, hukk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 31,71*
€ 42,58*
€ 4,00*
ab € 34,73*
€ 47,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,93*
€ 47,75*
€ 3,50*
ab € 60,99*
€ 78,87*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 87,98*
€ 110,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40250-00000-00
ab € 11,54*
Ähnlich
tesa
Q159022
ab € 19,80*
Ähnlich
tesa
40251-00000-00
ab € 12,35*
Ähnlich
tesa
Q159032
ab € 33,08*
Ähnlich
tesa
Q159012
ab € 19,88*
Ähnlich
tesa
40254-00000-00
ab € 19,91*
Ähnlich
tesa
40252-00000-00
ab € 28,79*
Ähnlich
tesa
40253-00000-00
ab € 38,80*
Ähnlich
tesa
40248-00000-00
ab € 30,17*
Ähnlich
tesa
40246-00000-00
ab € 17,36*
Ähnlich
tesa
40247-00000-00
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.