Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Garderobenhaken 40251-00000-00hukk Anzahl der Haken: 1 (B x H x T) 49 x 55 x 68mm Metall Chrom (glänzend) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004704
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40251-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447623
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Tesa Garderobenhaken 40251-00000-00hukk Anzahl der Haken: 1 (B x H x T) 49 x 55 x 68mm Metall Chrom (glänzend) 1St.

Inkl. Klebelösung

Den tesa® hukk Kleiderhaken befestigen Sie bequem mit Hilfe einer Klebelösung und können auf das Bohren komplett verzichten. Verzichten müssen Sie jedoch nicht auf einen dauerhaft sicheren Halt. Da Sie den rostfreien Kleiderhaken jederzeit problemlos entfernen können, bleibt Ihre Wand stets unbeschädigt. Sein modernes Design und die leicht glänzende Oberfläche passen in jeden Haushalt. Und wenn Sie neu dekorieren möchten? Kein Problem. Der Kleiderhaken lässt sich mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden.

Kategorie: Garderobenhaken
Anzahl der Haken: 1
Herstellerfarbe: Chrom (glänzend)
Breite: 49 mm
Höhe: 55 mm
Länge (Tiefe): 68 mm
Material: Metall
Werkstoff des Hakens: Metall
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Produkt-Art: Garderobenhaken
Hersteller-Nr.: 40251-00000-00
EAN: 4042448447623
max. Betriebsdruck: 6 bar

Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken tesa, garderobenhaken, kleiderhaken garderobenhaken, 4042448447623, tesa, 40251-00000-00, hukk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 12,35*
€ 17,39*
€ 4,00*
ab € 13,68*
€ 19,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,14*
€ 19,72*
€ 3,50*
ab € 30,13*
€ 40,54*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 31,78*
€ 42,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40250-00000-00
ab € 11,54*
Ähnlich
tesa
Q159022
ab € 19,80*
Ähnlich
tesa
Q159032
ab € 33,08*
Ähnlich
tesa
Q159012
ab € 19,88*
Ähnlich
tesa
40249-00000-00
ab € 31,71*
Ähnlich
tesa
40254-00000-00
ab € 19,91*
Ähnlich
tesa
40252-00000-00
ab € 28,79*
Ähnlich
tesa
40253-00000-00
ab € 38,80*
Ähnlich
tesa
40248-00000-00
ab € 30,17*
Ähnlich
tesa
40246-00000-00
ab € 17,36*
Ähnlich
tesa
40247-00000-00
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.