Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Vishay Optoelektronischer Reflexkoppler CNY 70 CNY 70


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013916
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY 70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
5er Pack Vishay Optoelektronischer Reflexkoppler CNY 70 CNY 70

Vishay Optoelektronischer Reflexkoppler CNY 70 CNY 70

Für optoelektronische Abtast- und Schalteinrichtungen (kontaktloser Schalter), z. B. Farbmarkenerkennung, Kodierscheibenabtastung, im Modellbau zum Steuern von Eisen- und Autorennbahnen. Hohe Fotoempfindlichkeit.

Kategorie: Optoelektronischer Reflexkoppler
Typ: CNY 70
Durchlassspannung U(F): 1.25 V
Anschluss: THT
Wellenlänge: 950 nm
Max. Reichweite im Freifeld: 0.3 mm
Breite: 7 mm
Höhe: 6 mm
Produkt-Art: Optoelektronischer Reflexkoppler
Länge (Tiefe): 7 mm
Hersteller-Nr.: CNY70
EAN: - - - - - - - - -
Emitter-Sperrspannung U(CE): 32 V
I(C): 5 mA
I(F): 50 mA

Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, fototransistor vishay, fototransistor, Vishay, CNY 70, 708-5348, optoelektronischer reflexkoppler, optoelektronische abtasteinrichtung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,84*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,96*
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,05*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 1,15*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,95*
€ 12,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CSACTT003
ab € 17,68*
Zubehör
CamdenBoss
CSACTT004
ab € 20,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.