Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HLG-320H-24AB LED-Treiber Konstantspannung 320.16W 6.67 - 13.34A 21 - 26 V/DC dimmbar, 3 in 1 Dimmer Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910021900
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-320H-24AB
EAN/GTIN:
     4021087049467
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Mean Well HLG-320H-24AB LED-Treiber Konstantspannung 320.16W 6.67 - 13.34A 21 - 26 V/DC dimmbar, 3 in 1 Dimmer Funktion

Konstantspannung· unabhängiges Betriebsgerät · Weitbereichseingang · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · geeignet für LED-Beleuchtungsanwendungen · SELV Konform · Sicherheitsnormen: EN61347-1, EN61347-2-13 und weitere · EMV Normen: EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547 und weitere · IP65, Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Dimmung über ausgeführte Steuerleitung, 3 in 1 Dimmfunktion (1...10V DC, PWM, 100k Ohm Potentiometer)

Konstantspannung· Weitbereichseingang · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · SELV Konform · Sicherheitsnormen: EN61347-1, EN61347-2-13 und weitere · EMV Normen: EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547 und weitere · IP65, Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Dimmung über ausgeführte Steuerleitung, 3 in 1 Dimmfunktion (1...10V DC, PWM, 100k Ohm Potentiometer)

Herstellerfarbe: Metall
Prüfzeichen: MM, SELV, UL, TÜV, CB, CE
Ausgangsstrom (max.): 13.34 A
Schutzklasse: I
Breite: 90 mm
LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar + 3 in 1 Dimmer Funktion + einstellbar + PFC-Schaltkreis + Outdoor + Überlastschutz + Überspannung + Montage auf entflammbaren Oberflächen + Möbelzulassung
Gewicht: 1880 g
Ausgangsstrom (min.): 6.67 A
Farbe: grau
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Betriebsspannung: 230 + 115 V/AC
Max. Temperatur: +90 °C
Eingangsspannung (max.): 305 + 431 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 26 V/DC
Ausführung: Konstantspannung
Höhe: 43.8 mm
Ausgangsspannung (min.): 21 V/DC
Eingangsspannung (min.): 90 + 127 V/DC
Anzahl Eingänge: 1 x
Schutzart: IP65
Länge (Tiefe): 252 mm
Leistung (max.): 320.16 W
Leistungsbereich: 320.16 W (max)
Anzahl Ausgänge: 1 x
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Typ: getaktet
Min. Temperatur: -40 °C
Produkt-Art: LED-Treiber
Kategorie: LED-Treiber
Hersteller-Nr.: HLG-320H-24AB
EAN: 4021087049467
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Eingangsstecker muss separat bestellt werden.
Best.Nr.:
001439281 AC-PLUG-AU2
001439282 AC-PLUG-EU2
001439283 AC-PLUG-MIX2
001439284 AC-PLUG-UK2
001439285 AC-PLUG-US2

Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, 4021087049467, Mean Well, HLG-320H-24AB, led, led-stromversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
19
€ 4,90*
ab € 82,66*
€ 103,77*
Frei Haus
ab € 82,66*
€ 103,77*
€ 6,90*
ab € 83,40*
€ 109,65*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 101,79*
€ 126,26*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 197,20*
€ 234,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,80*
€ 279,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,14*
€ 265,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,97*
€ 258,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,20*
€ 234,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12
ab € 70,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12AB
ab € 82,77*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12B
ab € 70,90*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-15
ab € 70,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24
ab € 74,35*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24A
ab € 74,42*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24B
ab € 68,80*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-30A
ab € 64,07*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36
ab € 74,66*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36A
ab € 74,52*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36B
ab € 72,71*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-42A
ab € 75,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-42B
ab € 72,64*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48
ab € 70,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48A
ab € 66,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.