Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI-K2-PKZ0-GR Leergehäuse mit NOT-Aus-Schalter (L x B x H) 130 x 100 x 160mm Rot, Gelb, Grau, Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038948
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     219655
EAN/GTIN:
     4015082196554
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton CI-K2-PKZ0-GR Leergehäuse mit NOT-Aus-Schalter (L x B x H) 130 x 100 x 160mm Rot, Gelb, Grau, Schwarz 1St.

Kategorie: Leergehäuse
Schalter/Taster-Besonderheiten: mit NOT-Aus-Schalter
Ausführung: Metrische Vorprägung oben und unten M25
Material: Kunststoff
Herstellerfarbe: Rot + Gelb + Grau + Schwarz
Breite: 100 mm
Höhe: 160 mm
Passend für (Details): PKZM0
Schutzart: IP65
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: CI-K2-PKZ0-GR
Farbe: rot + gelb + grau + schwarz
Produkt-Art: Leergehäuse
Länge (Tiefe): 130 mm
Hersteller-Nr.: 219655
EAN: 4015082196554
Verlustleistungsabgabevermögen: 12.5 W

Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,69*
€ 17,98*
4 Tage
8
€ 6,40*
ab € 14,19*
€ 18,54*
€ 5,00*
ab € 15,15*
€ 19,69*
€ 4,00*
ab € 16,19*
€ 21,13*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 39,74*
€ 50,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
0889-10
ab € 42,99*
Zubehör
Moeller
072732
ab € 31,87*
Zubehör
Moeller
8724503
ab € 31,76*
Zubehör
Moeller
8724505
ab € 34,68*
Zubehör
Moeller
8724510
ab € 45,25*
Zubehör
Moeller
8724506
ab € 34,05*
Zubehör
Eaton
039422
ab € 64,72*
Zubehör
Eaton
039423
ab € 62,21*
Zubehör
Eaton
039430
ab € 75,71*
Zubehör
Eaton
039432
ab € 68,86*
Zubehör
Eaton
039433
ab € 65,82*
Zubehör
Eaton
039435
ab € 60,14*
Zubehör
Eaton
039436
ab € 59,39*
Zubehör
Eaton
039438
ab € 56,74*
Zubehör
Eaton
044503
ab € 66,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.