Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional DH-1500 TV-Deckenhalterung 43,2cm (17") - 94,0cm (37") Schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059485
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-2518252
EAN/GTIN:
     4016138841794
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SpeaKa Professional DH-1500 TV-Deckenhalterung 43,2cm (17") - 94,0cm (37") Schwenkbar

Halter-Ausführung: Schwenkbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 200 x 200 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 43,2 cm (17") - 94,0 cm (37")
Tragkraft (max.) 20 kg
Ideal für Dachschrägen und Decken-Montage

Speziell in Dachgeschosswohnungen oder auch in Schlafzimmern bietet sich die Montage des TV-Geräts an der Decke an. Egal ob Dachschräge, oder Zimmerdecke, mit diesem TV-Deckenhalter ist die Montage kein Problem. Mit Hilfe des Verriegelungsmechanismus kann bei Bedarf das TV-Gerät sicher direkt an der Decke eingeklappt werden – das schafft Platz, vor allem bei beengten Platzverhältnissen. Der Deckenabstand ist variabel einstellbar, für den perfekten Blickwinkel auf das TV-Gerät.

Deckenabstand min.: 150 mm (Decke bis zur Mitte der VESA-Aufnahme)
Deckenabstand max.: 290 mm (Decke bis zur Mitte der VESA-Aufnahme)
Verriegelungsmechanismus: Klappt das TV-Gerät direkt an der Decke ein

Produkt-Art: TV-Deckenhalterung
Passend für Display-Größen: 43,2 cm (17") - 94,0 cm (37")
Halter-Ausführung: Schwenkbar
Besonderheiten: Mit Verriegelungsmechanismus + Höhenverstellbar
Max. Tragkraft: 20 kg
Gasdruck-Technik: Nein
VESA-Norm: 75 x 75 mm + 100 x 100 mm + 200 x 100 mm + 200 x 200 mm
Rotation: 0 °
Neigbereich (unten): -90 °
Neigbereich (oben): +30 °
Schwenkbereich (links): 50 °
Schwenkbereich (rechts): 50 °
Boden-/Deckenabstand (min.): 15 cm
Boden-/Deckenabstand (max.): 29 cm
Herstellerfarbe: Schwarz + Silber
Material (Details): Aluminium;Stahl
Gewicht: 1.5 kg
Tragkraft-Kategorie: 15.1 kg - 30 kg
Halter-Art: TV-Deckenhalterung
Passend für Displaygröße: 43,2 cm (17") + 45,7 cm (18") + 48,3 cm (19") + 50,8 cm (20") + 54,6 cm (21,5") + 55,9 cm (22") + 58,4 cm (23") + 59,9 cm (23,6") + 61,0 cm (24") + 63,5 cm (25") + 66,0 cm (26") + 68,6 cm (27") + 71,1 cm (28") + 73,7 cm (29") + 76,2 cm (30") + 78,7 cm (31") + 81,3 cm (32") + 83,8 cm (33") + 86,4 cm (34") + 88,9 cm (35") + 91,4 cm (36") + 94,0 cm (37")
Farbe: schwarz + grau
Hersteller-Nr.: SP-2518252
EAN: 4016138841794
Flächenleistung: 15 m² in 2 min

Lieferumfang: Deckenhalterung + 4x Schrauben M4 x 14 + 4x Schrauben M5 x 14 + 4x Schrauben M6 x 14 + 4x Schrauben M8 x 20 + 4x Beilagscheibe D5 + 4x Beilagscheibe D8 + 8x Abstandshalter kurz + 2x Innensechskantschlüssel + 4x ST6.3x55 + 4x Dübel + 2x Beilagscheib D6 + Anleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
116
Frei Haus
ab € 24,85*
€ 32,78*
€ 4,00*
ab € 26,49*
€ 35,31*
€ 3,50*
ab € 49,41*
€ 62,95*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 52,64*
€ 66,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.