Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional DH-1500 TV-Deckenhalterung Mit Verriegelungsmechanismus, Höhenverstellbar 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X50382
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-2518252
EAN/GTIN:
     4016138841794
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Speziell in Dachgeschosswohnungen oder auch in Schlafzimmern bietet sich die Montage des TV-Geräts an der Decke an. Egal ob Dachschräge, oder Zimmerdecke, mit diesem TV-Deckenhalter ist die Montage kein Problem. Mit Hilfe des Verriegelungsmechanismus kann bei Bedarf das TV-Gerät sicher direkt an der Decke eingeklappt werden – das schafft Platz, vor allem bei beengten Platzverhältnissen. Der Deckenabstand ist variabel einstellbar, für den perfekten Blickwinkel auf das TV-Gerät.
Features:
Halter-Ausführung: Schwenkbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 200 x 200 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 43,2 cm (17") - 94,0 cm (37")
Tragkraft (max.) 20 kg
Ideal für Dachschrägen und Decken-Montage
Lieferumfang:
Deckenhalterung + 4x Schrauben M4 x 14 + 4x Schrauben M5 x 14 + 4x Schrauben M6 x 14 + 4x Schrauben M8 x 20 + 4x Beilagscheibe D5 + 4x Beilagscheibe D8 + 8x Abstandshalter kurz + 2x Innensechskantschlüssel + 4x ST6.3x55 + 4x Dübel + 2x Beilagscheib D6 + Anleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + grau
Gewicht:
1.5 kg
Material (Details):
Aluminium;Stahl
Tragkraft-Kategorie:
15.1 kg - 30 kg
Passend für:
43,2 cm (17") + 45,7 cm (18") + 48,3 cm (19") + 50,8 cm (20") + 54,6 cm (21,5") + 55,9 cm
Halter-Ausführung:
Schwenkbar
Max. Tragkraft:
20 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm + 100 x 100 mm + 200 x 100 mm + 200 x 200 mm
Gasdruck-Technik:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Besonderheiten:
Mit Verriegelungsmechanismus + Höhenverstellbar
Neigbereich (unten):
-90 °
Neigbereich (oben):
+30 °
Schwenkbereich (links):
50 °
Schwenkbereich (rechts):
50 °
Boden-/Deckenabstand (max.):
29 cm
Boden-/Deckenabstand (min.):
15 cm
Rotation:
0 °
Produkt-Art:
TV-Deckenhalterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
116
Frei Haus
ab € 24,85*
€ 32,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,49*
€ 35,31*
€ 3,50*
ab € 49,41*
€ 62,95*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 52,64*
€ 66,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.