Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx BT-X31 Bluetooth® Lautsprecher AUX, USB Gold, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Technaxx
Technaxx
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066921
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4685
EAN/GTIN:
     4260358121833
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Technaxx BT-X31 Bluetooth® Lautsprecher AUX, USB Gold, Weiß

Karaoke Mikrofon
2 x 3 W Lautsprecher
Aux-Eingang
USB-Eingang
Musik & Mikrofon Lautstärkenanpassung

2-in-1 Karaoke Mikrofon mit zwei integrierten 3 W Lautsprechern · Musikübertragung via Bluetooth V4.1 oder AUX–IN (Mobiltelefone, Tablets, PC, usw.) · Kompatibel mit vielen Gesangs- & Karaoke-APPs · Equalizerfunktion (Höhen-, Bass & Echoanpassung) ·Musik- & Mikrofon-Lautstärkenanpassung · Integrierter 2000mAh Akku für portable Nutzung · Einfache Handhabung & modisches Design · Der ideale Spaß: mit Familie oder Freunden singen, für Feiern und Karaoke-Partys.

Kategorie: Bluetooth® Lautsprecher
Ausgangsleistung: 6 W
Mobile Lautsprecher-Besonderheiten: AUX + USB
Schnittstellen (Eingang): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) + USB
Bluetooth® Version: 4.1
Übertragungsart: Bluetooth®
Herstellerfarbe: Gold + Weiß
Akku-Laufzeit (max.): 6 h
Stromversorgung: akkubetrieben
Stromversorgung: Lithium-Polymer-Akku (eingebaut)
Gewicht: 327 g
Breite: 250 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 73 mm
Produkt-Art: Bluetooth® Lautsprecher
Kabellose Ladefunktion: Nein
Farbe: gold + weiß
Hersteller-Nr.: 4685
EAN: 4260358121833
FCC 47 CFR Part 15 Class A
EN 55022 Class A

Lieferumfang: MusicMan® Karaoke Mikrofon BT-X31 + USB-auf-Micro USB-Ladekabel + Audiokabel mit 3,5mm Anschluss.

Weitere Suchbegriffe: USB Lautsprecher, USB Speaker, portable lautsprecher, Technaxx, 4685, BT-X31, BT Speaker, BT Lausprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,49*
€ 70,91*
€ 3,50*
ab € 57,38*
€ 70,92*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 62,56*
€ 77,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.