Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx BT-X31 Bluetooth® Lautsprecher AUX, USB Gold, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X833801
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4685
EAN/GTIN:
     4260358121833
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher

Features:
Karaoke Mikrofon
2 x 3 W Lautsprecher
Aux-Eingang
USB-Eingang
Musik & Mikrofon Lautstärkenanpassung
Lieferumfang:
MusicMan® Karaoke Mikrofon BT-X31 + USB-auf-Micro USB-Ladekabel + Audiokabel mit 3,5mm Anschluss.
Weitere Informationen:
Farbe:
gold + weiß
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
250 mm
Akku-Laufzeit (max.):
6 h
Gewicht:
327 g
Durchmesser:
73 mm
Übertragungsart:
Bluetooth®
Bluetooth® Version:
4.1
Herstellerfarbe:
Gold + Weiß
Schnittstellen (Eingang):
Audio, stereo (3.5 mm Klinke) + USB
Stromversorgung:
Lithium-Polymer-Akku (eingebaut)
Produkt-Art:
Bluetooth® Lautsprecher
Mobile Lautsprecher-Besonderheiten:
AUX + USB
Ausgangsleistung:
6 W
Weitere Suchbegriffe: USB Lautsprecher, USB Speaker, tragbare lautsprecher, 04260358121833, Technaxx, BT-X31
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,31*
€ 43,79*
Frei Haus
ab € 32,47*
€ 43,80*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 43,97*
€ 59,05*
€ 6,95*
ab € 49,06*
€ 65,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.