Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann COLORIS 35.1147.01 Funk-Wetterstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070351
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.1147.01
EAN/GTIN:
     4009816031631
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
SmartHome Wetterstation
Wetter-Station
TFA Dostmann COLORIS 35.1147.01 Funk-Wetterstation

Kontrastreiches 'Color-Sharp Display' mit 600 Farben und 3 Helligkeitsstufen
Wettervorhersage mit Tendenz
Mit dem WeatherHub System kompatibel

COLORIS Funk-Wetterstation mit 'Color Sharp' Farbwechsel-Display kontrastreiches und farbintensives 'Color Sharp' Display mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten: automatischer Wechsel zwischen 600 Farbnuancen, Wechsel nach Außentemperatur oder feste Farbe (22 Farben), 3Helligkeitsstufen, kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender (max. 100 m), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Max.-Min.-Funktion, Wettervorhersage, Luftdrucktendenz, Funkuhr mit Alarm und Datumsanzeige, Verbindung mit WeatherHub-Gateway möglich Messbereich:Tin: -10°C…+60°C, Tout:-40 …+60°C, Hin: 1…99%, Hout: 1 … 99 %

Kontrastreiches 'Color-Sharp Display' mit 600 Farben und 3 Helligkeitsstufen
Temperatur und Luftfeuchtigkeit für innen und außen (kabellos bis 100 m)
Wettervorhersage mit Tendenz
Funkuhr mit Datum und Weckalarm
Mit dem WeatherHub System kompatibel

Abm. Basisstation: 200x30x92 mm
Abm. Thermo-/Hygrosensor: 39x21x129 mm
Max. Anzahl Sensoren: 1 St.
Funktionen: Außenluftfeuchte + Außentemperatur + Datum + Funk-Uhr (DCF77) + Innenluftfeuchte + Innentemperatur
Gewicht (Sender): 42 g
Gewicht (Station): 254 g
Außenluftfeuchte: 1 - 99 %
Außentemperatur: -40 bis +60 °C
Innenluftfeuchte: 1 - 99 %
Innentemperatur: -10 bis +60 °C
Max. Reichweite im Freifeld: 100 m
Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Station: Netzteil, inkl.
Übertragungssignal: Funk 868 MHz
Kategorie: Funk-Wetterstation
Produkt-Art: Funk-Wetterstation
Ziffernblatt-/Displayfarbe: Schwarz
Gehäusefarbe: Schwarz
Anzeige: digital
Cloud-Anbindung: Hersteller-Spezifisch
Hersteller-Nr.: 35.1147.01
EAN: 4009816031631
kontrastreiches und farbintensives Color Sharp Display mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten
3 Helligkeitsstufen
Verbindung mit WeatherHub-Gateway möglich

Lieferumfang: Wetterstation + Außensender für Temperatur und Luftfeuchtigkeit + Netzstecker + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Wetterstation, wetterstation tfa dostmann, wetter station, 4009816031631, TFA Dostmann, 35.1147.01, COLORIS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 18,12*
€ 25,24*
€ 3,50*
ab € 42,94*
€ 56,23*
€ 4,00*
ab € 54,94*
€ 72,97*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 57,43*
€ 75,06*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 110,35*
€ 137,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
47.3005.01
ab € 20,62*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3062.10
ab € 30,04*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1139.01
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.