Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X986551 Herst.-Nr.: 35.1147.01 EAN/GTIN: 4009816031631 |
| |
|
| | |
| COLORIS Funk-Wetterstation mit 'Color Sharp' Farbwechsel-Display kontrastreiches und farbintensives 'Color Sharp' Display mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten: automatischer Wechsel zwischen 600 Farbnuancen, Wechsel nach Außentemperatur oder feste Farbe (22 Farben), 3Helligkeitsstufen, kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender (max. 100 m), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Max.-Min.-Funktion, Wettervorhersage, Luftdrucktendenz, Funkuhr mit Alarm und Datumsanzeige, Verbindung mit WeatherHub-Gateway möglich Messbereich:Tin: -10°C…+60°C, Tout:-40 …+60°C, Hin: 1…99%, Hout: 1 … 99 % Features: Kontrastreiches 'Color-Sharp Display' mit 600 Farben und 3 Helligkeitsstufen Wettervorhersage mit Tendenz Mit dem WeatherHub System kompatibel Lieferumfang: Wetterstation + Außensender für Temperatur und Luftfeuchtigkeit + Netzstecker + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Schwarz | Abm. Basisstation: | 200x30x92 mm | Außenluftfeuchte: | 1 - 99 % | Innentemperatur: | -10 bis +60 °C | Innenluftfeuchte: | 1 - 99 % | Cloud-Anbindung: | Hersteller-Spezifisch | Außentemperatur: | -40 bis +60 °C | Anzeige: | digital | Max. Reichweite im Freifeld: | 100 m | Übertragungssignal: | Funk 868 MHz | Funktionen: | Außenluftfeuchte + Außentemperatur + Datum + Funk-Uhr (DCF77) + Innenluftfeuchte + Innente | Gehäusefarbe: | Schwarz | Max. Anzahl Sensoren: | 1 St. | Spannungsversorgung Station: | Netzteil, inkl. | Spannungsversorgung Sensor: | Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen | Abm. Thermo-/Hygrosensor: | 39x21x129 mm | Gewicht (Station): | 254 g | Produkt-Art: | Funk-Wetterstation | Gewicht (Sender): | 42 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 18,19* | € 25,16* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,56* | € 55,44* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 54,87* | € 72,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 62,77* | € 81,11* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,73* | € 134,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|