Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Flexi M Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=7 - 10cm Schwarz Für Smartphones und GoPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074762
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004552
EAN/GTIN:
     4007249045522
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Hama Flexi M Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=7 - 10cm Schwarz Für Smartphones und GoPro

Für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen
Kompaktes Mini-Stativ mit flexiblen Beinen
Einsetzbar als Tischstativ für alle Kompaktkameras mit Stativgewinde 1/4 Zoll (6.4 mm)
Mit Clip zum Befestigen an Kameratasche, Hosengürtel oder Hemdtasche etc.

Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 58 g
Farbe: schwarz
Anschluss: 1/4 Zoll
Material: Metall
Stativ-Besonderheiten: Für Smartphones und GoPro
Arbeitshöhe (max.): 10 cm
Arbeitshöhe (min.): 7 cm
Produkt-Art: Ministativ
Kategorie: Ministativ
Hersteller-Nr.: 00004552
EAN: 4007249045522
Kabellänge 100 mm
Farbe: Blau

Lieferumfang: Hama Flexi M Ministativ

Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ hama, kamera ministativ, 4007249045522, Hama, 00004552, Flexi M
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 5,35*
3 Tage
666
€ 4,99*
ab € 3,43*
€ 5,36*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 6,23*
Lager 1039
24
€ 6,99*
ab € 9,41*
€ 13,31*
€ 3,50*
ab € 23,50*
€ 32,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,87*
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,31*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,70*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,05*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,72*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,06*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,43*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,44*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,33*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,31*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,19*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,46*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,28*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.