Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mini-Stativ Flexi, M, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00004552
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004552
EAN/GTIN:
     4007249045522
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
- mit Clip zum Befestigen an Kameratasche, Hosengurtel oder Hemdtasche etc. - fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden- kompaktes Mini-Stativ mit flexiblen Beinen - einsetzbar als Tischstativ fur alle Kompaktkameras mit Stativgewinde 1/4 (6,4 mm) Lieferumfang: - 1 Mini-Stativ Flexi
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
43.8 g | 44 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
7 -10 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Einsatz:
Foto
Max. Belastbarkeit:
200 g
Art:
Biegestativ
Stativkopf:
Kein
Bein-Segmente:
1-teilig
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Schwarz
Packmas:
11,5 cm
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ hama, kamera ministativ, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 5,35*
Lager 8066
666
€ 4,99*
ab € 3,43*
€ 5,36*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 6,23*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 9,41*
€ 13,31*
€ 3,50*
ab € 23,50*
€ 32,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,87*
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,31*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,70*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,05*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,72*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,06*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,43*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,44*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,33*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,31*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,19*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,46*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,28*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.