Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Flexi M Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=7 - 10cm Schwarz Für Smartphones und GoPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y166032
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004552
EAN/GTIN:
     4007249045522
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ

Features:
Für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen
Kompaktes Mini-Stativ mit flexiblen Beinen
Einsetzbar als Tischstativ für alle Kompaktkameras mit Stativgewinde 1/4 Zoll (6.4 mm)
Mit Clip zum Befestigen an Kameratasche, Hosengürtel oder Hemdtasche etc.
Lieferumfang:
Hama Flexi M Ministativ
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
58 g
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Ministativ
Anschluss:
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
Für Smartphones und GoPro
Arbeitshöhe (max.):
10 cm
Arbeitshöhe (min.):
7 cm
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ hama, kamera ministativ, Hama, Flexi M
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 5,35*
3 Tage
666
€ 4,99*
ab € 3,43*
€ 5,36*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 6,23*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 9,41*
€ 13,31*
€ 3,50*
ab € 23,50*
€ 32,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,87*
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,31*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,70*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,05*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,72*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,06*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,43*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,44*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,33*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,31*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,19*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,46*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,28*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.