Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Flexi" - Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6941956
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004552
EAN/GTIN:
     4007249045522
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Flexi" - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00004552
Modell  "Flexi"
EAN/UPC  4007249045522

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama "Flexi" Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  58 g
Farbe  Schwarz
Stativ-Betriebshöhe  7 cm - 10 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Gewicht  58 g
Farbe  Schwarz
  
Stativ  
Max. Betriebshöhe  10 cm
Min Betriebshöhe  7 cm
Unterstützte Geräte  Kamera
Merkmale  Verstellbare Beine, pocket clip
  
Kopf  
Stativmontage  1/4"-20 Schraube

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Stativ
Farbe:
Schwarz
Max. Betriebshöhe:
10 cm
Min Betriebshöhe:
7 cm
Unterstützte Geräte:
Kamera
Merkmale:
Verstellbare Beine, pocket clip
Stativmontage:
1/4"-20 Schraube
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ hama, kamera ministativ, 00004552, hama, flexi, schwarz, stativ, ministativ, "flexi", digitale, film/kameras, bein(e, filmkameras, beine, mini, film, kameras, bein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 5,35*
3 Tage
666
€ 4,99*
ab € 3,43*
€ 5,36*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 6,23*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 9,41*
€ 13,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,50*
€ 32,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,87*
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,31*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,70*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,05*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,72*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,06*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,43*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,44*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,33*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,31*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,19*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,46*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,28*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.