Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Twin-LNB Feedaufnahme: 40mm Wetterschutz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger
Schwaiger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084580
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPS6914R531
EAN/GTIN:
     4004005152630
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Schwaiger Twin-LNB Feedaufnahme: 40mm Wetterschutz 1St.

Universal-Twin-Empfangssystem für den Aufbau von analogen und digitaltauglichen Zweiteilnehmer-SAT-Anlagen · Auch zur Verwendung bei Multifeedanlagen geeignet · Zum Empfang von ASTRA und EUTELSAT (analog und digital) · Vollständig gekapseltes Alu-Druckguß-Gehäuse · Zusätzlicher Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff.

Kategorie: Twin-LNB
Feedaufnahme: 40 mm
Rauschmaß: 0.3 dB
Besonderheiten: Wetterschutz
Herstellerfarbe: Ziegel-Rot
Farbe: rot
Produkt-Art: Twin-LNB
Hersteller-Nr.: SPS6914R531
EAN: 4004005152630
Modullspannung: 8 90 V
Ladeschlussspannung 58.8 V
Erhaltungsladung 55.2 V
Tiefentladeschutz: 42 V
Material: Kunststoff

Lieferumfang: Twin LNB 40mm

Weitere Suchbegriffe: 4004005152630, Schwaiger, SPS6914R531, LNCs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,89*
€ 44,61*
€ 6,78*
ab € 36,97*
€ 48,70*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 36,92*
€ 50,03*
€ 3,50*
ab € 51,60*
€ 68,46*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 54,19*
€ 72,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 11,79*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.