Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Twin-LNB Feedaufnahme: 40mm Wetterschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y490171
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPS6914R531
EAN/GTIN:
     4004005152630
Suchbegriffe:
LNB
LNC
schwaiger lnb
lnb

Lieferumfang:
Twin LNB 40mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Herstellerfarbe:
Ziegel-Rot
Feedaufnahme:
40 mm
Besonderheiten:
Wetterschutz
Rauschmaß:
0.3 dB
Produkt-Art:
Twin-LNB
Weitere Suchbegriffe: Schwaiger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 33,70*
€ 45,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,82*
€ 45,59*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 33,59*
€ 45,61*
€ 3,50*
ab € 47,47*
€ 63,17*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 56,72*
€ 74,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,99*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.