Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-161796 Herst.-Nr.: SPS6914R531 EAN/GTIN: 4004005152630 |
| |
|
| | |
| Bei klarer Witterung kann es zu extrem hohen Temperaturen (bis 200°C) am LNB Feedhorn und zu dessen Beschädigung kommen. Das Header Cap dieses SCHWAIGER® Twin LNB widersteht einer Verformung innerhalb von 10 Minuten bei über 220°C! Mit diesem Twin LNB, das für Multifeedanlagen geeignet ist, kann eine digitaltaugliche Satellitenanlage mit maximal zwei Teilnehmer aufgebaut werden. Die vergoldeten F-Anschlüsse sind durch eine herausziebare Wetterschutzabdeckung geschützt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.224 kg | height: | 0.004 m | width: | 0.172 m | depth: | 0.212 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sat Signalumsetzer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,89* | € 44,61* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 36,97* | € 48,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,92* | € 50,03* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,60* | € 68,46* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,19* | € 72,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|