Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2025344 Herst.-Nr.: SPS6914 R EAN/GTIN: 4004005152630 |
| |
|
| | |
| Produkttext Entscheidende Vorteile Twin-Empfangssystem für den Aufbau von digitaltauglichen Zweiteilnehmer-SAT-Anlagen Auch zur Verwendung bei Multifeedanlagen geeignet Zum Empfang von z.B. ASTRA oder EUTELSAT (analog und digital) Vollständig gekapseltes Alu-Druckguss-Gehäuse Zusätzlicher Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff inkl. herausziehbarer F-Wetterschutzabdeckung Hauptmerkmale Technische Details | | Input frequenz-range | 10.7 - 12.75 GHz | Ausgangsfrequenz | 950 - 2150 MHz | Oscillator Frequenz | 9.75 - 10.6 | Verstärkung | 55 dB | | | Anschlüsse und Schnittstellen | | Anzahl RF Anschlüsse | 2 | RF Verbindungstyp | F | | | Strom | | Energieverbrauch | 220 mA | | | Gewicht und Abmessungen | | Feedhorn Durchmesser | 4 cm | | | Farbe | | Produktfarbe | Terracotta | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Input frequenz-range: | 10.7 - 12.75 GHz | Ausgangsfrequenz: | 950 - 2150 MHz | Oscillator Frequenz: | 9.75 - 10.6 | Verstärkung: | 55 dB | Anzahl RF Anschlüsse: | 2 | RF Verbindungstyp: | F | Energieverbrauch: | 220 mA | Feedhorn Durchmesser: | 4 cm | Produktfarbe: | Terracotta |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwaiger, 6914, sps6914r531, sps6914, twin, 40mm, protect, ziegelrot, twinlnb, feedaufnahme:, wetterschutz, sps6914r, terracotta, feedaufnahme |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,89* | € 44,61* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 36,97* | € 48,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,92* | € 50,03* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 51,60* | € 68,46* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,19* | € 72,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|