| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910090953 Herst.-Nr.: 4D Arduino Adaptor Shield II EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 4D Systems 4D Arduino Adaptor Shield II Die 4D Display-Adapterplatine ist eine einfache Arduino®-Platine, gedacht für die bequeme Verbindung von Anzeige-Modulen von 4D Systems mit der Arduiono™-Plattform, ohne hierbei Jumperkabel auf den Arduino®-Anschlussleisten benutzen zu müssen. Der Datenaustausch mit den Anzeige-Modulen von 4D Systems erfolgt über die serielle Schnittstelle des Arduino®, einer einfachen 5-Pin-Schnittstelle. Das 5-Wegekabel, das in den Arduino®-Modul-Paketen enthalten ist, wird zwischen der Platine und dem Anzeige-Modul angeschlossen. Ein einzelnes Digital auf dem Arduino® dient als externe Resetmöglichkeit für die Anzeige und kann bei Bedarf entfernt werden. Betriebsspannung max.: 5.5 V Betriebsspannung min.: 4.5 V Kategorie: Entwicklungsboard Tool-Typ: Adapter Produkt-Art: Entwicklungsboard Hersteller-Nr.: 4DArduinoAdaptorShieldII ---------- Batterien: 3 x AA Mignon, 1 x CR2032
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, lcd display, 4D Systems, 4D Arduino Adaptor Shield II, 841-7807 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,94* | € 19,09* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,00* | € 20,03* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,31* | € 21,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,14* | € 29,28* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 44,34* | € 57,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|