Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems 4D Adapter-Shield II Arduino kompatible Platine, 4D-Arduino-Adapter-Shield-II, Adapterplatine passend für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems 4D Adapter-Shield II Arduino kompatible Platine, 4D-Arduino-Adapter-Shield-II, Adapterplatine passend für
4D Systems 4D Adapter-Shield II Arduino kompatible Platine, 4D-Arduino-Adapter-Shield-II, Adapterplatine passend für
Artikel-Nr.:
     108EL-8417807
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     4D ARDUINO ADAPTOR SHIELD II
EAN/GTIN:
     5059045692164
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Produktname = 4D Adapter-Shield II
Kit-Klassifizierung = Adapterplatine
Teilenummer des Prozessors = 4D-Arduino-Adapter-Shield-II
Zum Einsatz mit = Arduino

4D Arduino Adapter Shield II. Das Arduino Adapter Shield II von 4D Systems ist eine Shield-Schnittstelle zur Verbindung der Anzeigemodule mit der Arduino-Plattform. Mit dem Arduino Adapter Shield II werden keine Überbrückungskabel mit an den Arduino-Stiftleisten benötigt. Das Arduino Adapter Shield II ist in einigen Arduino-Modulpaketen von 4D Systems enthalten.. Kompatible Anzeigemodule von 4D Systems: uOLED-xx-G1/G2-Module uLCD-xx-G1/G2-Module uLCD-xx-PT-Module uLCD-43 (alle Versionen) uLCD-xx-PTU-Module uVGA-II/III-Module uLCD-35DT uLCD-70DT Zukünftige Modelle. Das 4D Arduino Adapter Shield-Kit enthält: 4D Arduino Adapter Shield 5-poliges Patchkabel, Buchse-Buchse, 150 mm 5-poliger Adapter, Stecker-Stecker
Weitere Informationen:
Produktname:
4D Adapter-Shield II
Kit-Klassifizierung:
Adapterplatine
Teilenummer des Prozessors:
4D-Arduino-Adapter-Shield-II
Zum Einsatz mit:
Arduino
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, lcd display, 8417807, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Shields für Arduino, 4D Systems, 4DARDUINOADAPTORSHIELDII, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Shields For Arduino
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,17*
€ 17,97*
€ 4,00*
ab € 13,58*
€ 20,33*
€ 6,90*
ab € 14,17*
€ 20,36*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 20,09*
€ 29,50*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 44,56*
€ 58,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
SPS-2220-03
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.