Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton LSM-11 Sicherheits-Positionsschalter 6A Kuppenstößel IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092828
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266144
EAN/GTIN:
     4015082661441
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Eaton LSM-11 Sicherheits-Positionsschalter 6A Kuppenstößel IP67 1St.

Kategorie: Sicherheits-Positionsschalter
Anschluss: Cage Clamp-Anschluss
Betätigungsart: Kuppenstößel
Schaltstrom (max.): 6 A
Kontaktart: 1 Öffner + 1 Schließer
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Schutzart: IP67
Material: Metall
Breite: 31 mm
Typ: LSM-11
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Sicherheits-Positionsschalter
Länge (Tiefe): 33.5 mm
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Höhe: 61 mm
Hersteller-Nr.: 266144
EAN: 4015082661441
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung metrisch
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 3 A
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: Ja
Gehäusebauform: Quader
Schaltfunktion: Schleichschaltglied
Zwangsöffnung: Ja

Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 19,90*
€ 25,96*
1
€ 5,00*
ab € 20,95*
€ 27,32*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 21,41*
€ 27,83*
1
€ 4,00*
ab € 21,07*
€ 27,83*
Lager 1039
15
1
€ 6,99*
ab € 43,77*
€ 52,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
225269
ab € 3,81*
Zubehör
Eaton
225270
ab € 2,00*
Zubehör
Eaton
272202
ab € 9,50*
Zubehör
Eaton
114026
ab € 1,40*
Zubehör
Eaton
266156
ab € 4,94*
Zubehör
Eaton
266157
ab € 4,92*
Zubehör
Eaton
266162
ab € 9,84*
Zubehör
Eaton
266163
ab € 9,82*
Zubehör
Eaton
266161 LSM-XRR
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
266158 LSM-XP
ab € 4,93*
Zubehör
Eaton
290179 LS-XTW
ab € 7,59*
Zubehör
Eaton
225271
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.