Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter Kuppelstößel,Metallg LSM-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-95203992
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266144
EAN/GTIN:
     4015082661441
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter

Positionsschalter Kuppelstößel,Metallg LSM-11

Positionsschalter, Typkenner: LS(M)- , Sortiment: Kuppenstößel, Schutzart: IP66, IP67, Ausstattung: Basisgerät, erweiterbar, Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C, Bauform: EN 50047 Form B, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Zwangsöffnung (ZW): ja, Farbe Gehäusedeckel: gelb, Gehäuse: Metall, Anschlussart: Cage-Clamp, Cage-Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Wago Kontakttechnik, 32432 Minden.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
31 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
61 mm
Länge des Sensors:
33,5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,8 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 19,41*
€ 25,52*
1
€ 8,95*
ab € 19,26*
€ 26,12*
28 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 19,94*
€ 26,13*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 21,05*
€ 27,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 21,46*
€ 28,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
225269
ab € 3,80*
Zubehör
Eaton
225270
ab € 2,00*
Zubehör
Eaton
272202
ab € 9,50*
Zubehör
Eaton
114026
ab € 1,40*
Zubehör
Eaton
266156
ab € 4,92*
Zubehör
Eaton
266157
ab € 4,92*
Zubehör
Eaton
266162
ab € 9,79*
Zubehör
Eaton
266163
ab € 9,83*
Zubehör
Eaton
266161 LSM-XRR
ab € 9,81*
Zubehör
Eaton
266158 LSM-XP
ab € 4,96*
Zubehör
Eaton
290179 LS-XTW
ab € 7,61*
Zubehör
Eaton
225271
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.