Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heuer 100100 Schraubstock Backenbreite: 100mm Spann-Weite (max.): 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heuer
Heuer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113680
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     100100
EAN/GTIN:
     4010898100009
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Heuer 100100 Schraubstock Backenbreite: 100mm Spann-Weite (max.): 125mm

Der HEUER-Schraubstock ist ein echtes Qualitätswerkzeug "Made in Germany". Ganz aus Stahl geschmiedet, garantiert unzerbrechlich. Durch seine hochwertigen Einzelelemente überzeugt er in seiner Gesamtheit durch Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Präzision, ideal für den rauen Werkstattbetrieb und in der Landwirtschaft.

Pulverbeschichtet · Angeschmiedete, gehärtete Rohrspannbacken · Geschützte Präzisions-Spindellagerung · Doppelte Prismenführung gibt Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung · Einfach nachstellbare zentrische Führung.

Kategorie: Schraubstock
Backenbreite: 100 mm
Spann-Weite (max.): 125 mm
Material: Stahl
Gewicht: 4.5 kg
Produkt-Art: Schraubstock
Hersteller-Nr.: 100100
EAN: 4010898100009
Ohne Handschutz

Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
€ 5,90*
ab € 104,65*
€ 119,74*
1 Tag
70
€ 5,45*
ab € 115,11*
€ 120,40*
2 Tage
90
Frei Haus
ab € 105,29*
€ 120,70*
1 Tag
90
Frei Haus
ab € 101,43*
€ 121,66*
Lager 1039
30
Frei Haus
ab € 234,19*
€ 258,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,49*
€ 307,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,38*
€ 306,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,25*
€ 284,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,19*
€ 278,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
103100
ab € 31,18*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119103
ab € 56,91*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111100
ab € 23,97*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113100
ab € 28,39*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112100
ab € 23,71*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110100
ab € 21,02*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109100
ab € 26,31*
Zubehör
Brockhaus Heuer
108100
ab € 22,78*
Zubehör
Brockhaus Heuer
107100
ab € 24,04*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115001
ab € 72,63*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119100
ab € 29,43*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104200
ab € 134,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.