Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Hünersdorff 843200 Spenderflasche 100ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124904
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     843200
EAN/GTIN:
     4007228700985
Suchbegriffe:
Dispenserflasche
Spenderflasche
Tropföler
hünersdorff spenderflasche
3er Pack Hünersdorff 843200 Spenderflasche 100ml

Bruchsicher · Lebensmittelgeeignet · Temperaturbeständig von -20 bis +70 °C · Flaschen ermöglichen besonders feine Dosierung.

Auslaufhahn: Nein
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Natur
Kategorie: Spenderflasche
Lebensmittelecht (Ja/Nein): Ja
Material: Kunststoff
Produkt-Art: Spenderflasche
Fassungsvermögen: 100 ml
Tragegriff: Nein
Hersteller-Nr.: 843200
EAN: 4007228700985
Durchmesser Einfüllstutzen: 8 mm

Weitere Suchbegriffe: dispenserflasche, 4007228700985, Hünersdorff, 843200, Kanister, Wasseraufbewahrung, Getränkekanister
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,51*
€ 2,14*
6 Tage
740
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,30*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,73*
17 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,19*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,14*
€ 17,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,04667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
843400
ab € 2,00*
Ähnlich
Hünersdorff
844200
ab € 1,25*
Ähnlich
Hünersdorff
843100
ab € 1,01*
Ähnlich
Hünersdorff
843500
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.