Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenderflasche für Leim 100 ml mit Düse + Schutzkappe 8432


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-6440008432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228700985
Suchbegriffe:
Dispenserflasche
Spenderflasche
Tropföler
hünersdorff spenderflasche

Spenderflasche für Leim

Spenderflasche rund aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE). Flaschen ermöglichen besonders feine Dosierung. Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien. Mit gelber Überwurfmutter und roter Schutzkappe. Temperaturbeständig: -20°C bis +70°C.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (LD-PE)
Abmessung:
48 x 48 x 115 mm
Farbe:
Natur
Füllmenge:
100 ml
Weitere Suchbegriffe: dispenserflasche, Leim, Spenderflasche für Leim 100 ml mit Düse + Schutzkappe 8432.Spenderflasche für Leim 100 ml, 8432, 843200, Spenderflasche für
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,51*
€ 2,14*
6 Tage
740
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,30*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,73*
Lager 8685
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,19*
22 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,61*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 95,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
843400
ab € 2,00*
Ähnlich
Hünersdorff
844200
ab € 1,25*
Ähnlich
Hünersdorff
843100
ab € 1,01*
Ähnlich
Hünersdorff
843500
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.