Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 843200 Spenderflasche 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D691321
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     843200
EAN/GTIN:
     4007228700985
Suchbegriffe:
Dispenserflasche
Spenderflasche
Tropföler
hünersdorff spenderflasche
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Fassungsvermögen:
100 ml
Tragegriff:
Nein
Auslaufhahn:
Nein
Lebensmittelecht (Ja/Nein):
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Natur
Produkt-Art:
Spenderflasche
Weitere Suchbegriffe: dispenserflasche, Hünersdorff, Kanister, Wasseraufbewahrung, Getränkekanister
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,51*
€ 2,14*
6 Tage
740
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,30*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,73*
17 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,19*
22 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,61*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
843400
ab € 2,00*
Ähnlich
Hünersdorff
844200
ab € 1,25*
Ähnlich
Hünersdorff
843100
ab € 1,01*
Ähnlich
Hünersdorff
843500
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.